GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning 20/2 mm

Art-nr: 215950 20/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 8 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 101 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär LO.U0904..
Skruvsats förvändskär 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215950 20/2
EAN/GTIN 4045197939807
Tillverkarens nummer 215950 20/2

Benämning

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.
Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8 IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen