LOEU 090408 R-L, HB7635, Typ: INOX

Art-nr.: 215988 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    332,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    277,04  SEK / st.
på begäran
I lager
4 388 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOEU090408 R-L
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,08 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215988 INOX
EAN/GTIN 4045197938114
Tillverkarens nummer 215988 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen