Momentmejslar, fast förinställda 1,2 Nm

Art-nr: 211750 1,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 837 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

inställt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±15
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±15 %
Bitshållare D 6,3; F 6,3
totallängd L 107 mm
klinglängd 50 mm
inställt vridmoment 1,2 Nm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk långvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet förinställd
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211750 1,2
EAN/GTIN 4045197552389
Tillverkarens nummer 211750 1,2

Benämning

Utförande:

Momentmejsel med greppsäkert 2K-T-handtag. Vridmomentet är fast inställt. Fäste med permanentmagneter

Funktion:

När vridmomentet nås löser skruvdragaren ut hörbart och kännbart. Långvägsutlösningen visar användaren entydigt att det inställda värdet har uppnåtts.

Användningsdata:

Tillsammans med 1/4 tum bits med C 6,3- eller E 6,3-skaft, t.ex. Torx Plus®-bits nr 674252. Idealiskt för exakt fastsättning av vändskärplattor enligt rekommenderat åtdragningsmoment.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Levereras utan bits.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen