• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Fräs-vändskär LOEU 090408 TR-M, för GARANT Power Tang, HB7525, Typ: ST900

Art-nr.: 215980 ST900
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    333,91  SEK / st.
  • Från 10st.
    278,24  SEK / st.
på begäran
I lager
2 169 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOEU090408 TR-M
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,11 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215980 ST900
EAN/GTIN 4045197937988
Tillverkarens nummer 215980 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
175
Stål < 1100 N/mm²
P
145
Stål < 1400 N/mm²
P
100
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 4,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen