{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215962 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939975 | |
Tillverkarens nummer | 215962 16/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 391,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 458,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 445,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |