{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215962 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939982 | |
Tillverkarens nummer | 215962 20/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 20/3mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 730,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 788,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
2 688,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 316,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fästgänga M | M10 | M10 | M10 | M10 |
totallängd Ltot | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | XNEX 040308 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |