{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 105 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,42 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 41,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 63/5 | |
EAN/GTIN | 4059782505131 | |
Tillverkarens nummer | 5657235 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopierfräs 7792VX, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
8 728,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
5 012,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 723,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 491,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 869,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | 12 grad | 11 grad | 16 grad | 15 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passande vändskär | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Rampningsvinkel αmax | 0,42 grad | 0,41 grad | 1,06 grad | 1,04 grad | 0,68 grad |
Rampningslängd L för αmax | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |