Feedking högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm

Art-nr.: 212910 63/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie FeedKing
Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 42 mm
maximalt sågdjup ap max 1,8 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 105 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 124 mm
spiralfräsning ap 1,85 mm
Rampningsvinkel αmax 0,41 grad
Rampningslängd L för αmax 41,5 mm
Passande vändskär XD.. 120408
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Inställningsvinkel κ 12 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212910 63/5
EAN/GTIN 4045197321039
Tillverkarens nummer 212910 63/5

Benämning

Utförande:

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Feedking högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm

Feedking högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm

på begäran
I lager
25 styck i lager
5 034,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 743,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 515,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Fästhåls⌀ 27 mm 27 mm 27 mm
Inställningsvinkel κ 12 grad 11 grad 16 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping Ramping; Ramping; Ramping
totallängd Ltot 50 mm 50 mm 50 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 124 mm 124 mm 124 mm
Rampningsvinkel αmax 0,41 grad 1,06 grad 1,04 grad
Rampningslängd L för αmax 41,5 mm 43,34 mm 44,07 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen