{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,8 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 79 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 1,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,6 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 28,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 120408 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212910 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320995 | |
Tillverkarens nummer | 212910 50/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Feedking högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 50/4mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
4 584,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 715,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
4 634,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
4 849,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampningslängd L för αmax | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm | 37,55 mm |