Feedking högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 18/2Lmm

Art-nr.: 212902 18/2L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie FeedKing
Skär-⌀ DC 18 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 5 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 160 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 23 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 34 mm
spiralfräsning ap 0,85 mm
Rampningsvinkel αmax 4,29 grad
Rampningslängd L för αmax 4 mm
Passande vändskär XD..070308
Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 10 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212902 18/2L
EAN/GTIN 4045197649348
Tillverkarens nummer 212902 18/2L

Benämning

Utförande:

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen