Feedking högmatningsfräs 25/3L mm

Art-nr: 212902 25/3L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie FeedKing
    Skär-⌀ DC 25 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D3 12 mm
    maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
    Utkragningslängd L1 35 mm
    totallängd Ltot 180 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 37 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
    spiralfräsning ap 0,85 mm
    Rampningsvinkel αmax 1,56 grad
    Rampningslängd L för αmax 11 mm
    Passande vändskär XD..070308
    Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Inställningsvinkel κ 10 grad
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212902 25/3L
    EAN/GTIN 4045197815590
    Tillverkarens nummer 212902 25/3L

    Benämning

    Utförande:

    Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

    Fördel:

    Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen