XDPW 070308 SR, HB7530, Typ: ST900

Art-nr.: 212924 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    194,19  SEK / st.
  • Från 10st.
    161,90  SEK / st.
på begäran
I lager
2 047 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDPW 070308 SR
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7530
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,72 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212924 ST900
EAN/GTIN 4045197812551
Tillverkarens nummer 212924 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
230
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen