• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

FeedKing högmatningsfräs med borrhål, för vändskärplattor XD.., ⌀ D / Antal skäreggar Z: 100/7mm

Art-nr.: 212910 100/7
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie FeedKing
Skär-⌀ DC 100 mm
Antal skär Z 7
Skaftform med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 79 mm
största skärdjup ap max 1,8 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 32 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 179 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 198 mm
spiralfräsning ap 1,85 mm
Rampningsvinkel αmax 0,22 grad
Rampningslängd L för αmax 78,5 mm
Passande vändskär XD.. 120408
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Inställningsvinkel κ 12 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212910 100/7
EAN/GTIN 4045197514394
Tillverkarens nummer 212910 100/7
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen