{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,8 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 83 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
spiralfräsning ap | 1,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,56 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 30,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 120408 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212910 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197321015 | |
Tillverkarens nummer | 212910 52/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Feedking högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 52/4mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
4 604,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 757,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | 11 grad |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,56 grad | 1,42 grad |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |