{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 79 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,61 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 28,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 50/6L | |
EAN/GTIN | 4056544198327 | |
Tillverkarens nummer | 6025273 |