{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 173 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,28 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 72,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Passande vändskär | XE.. 1605 | |
Vändskärsskruv | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 100/8 | |
EAN/GTIN | 4059782504585 | |
Tillverkarens nummer | 5659956 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 100/8 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
12 391,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
7 034,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
8 534,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 |
Inställningsvinkel κ | 16 | 9 | 16 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Ramping ;Ramping ;Ramping |
totallängd Ltot | 50 | 50 | 63 |
Skär-⌀ DC | 100 | 100 | 100 |
Rampningslängd L för αmax | 72,3 | 83,5 | 81,07 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |