{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 79 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,61 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 28,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 50/4 | |
EAN/GTIN | 4059782501515 | |
Tillverkarens nummer | 5673504 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 50/4 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
7 576,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
4 588,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 718,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
4 639,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Passande vändskär | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 79 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampningslängd L för αmax | 28,3 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |