{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
totallängd Ltot | 32 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 65 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,59 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 24,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Passande vändskär | XD.. 0904 | |
Vändskärsskruv | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 40/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058552 | |
Tillverkarens nummer | 5657234 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 40/4 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
6 466,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
4 323,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 260,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | 9 grad | 90 grad |
totallängd Ltot | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Passande vändskär | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |