{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | POMX 0704.. | |
Skruvsats förvändskär | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213210 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783547 | |
Tillverkarens nummer | 213210 40/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hi5 högmatningsfräs 40/4 mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
4 207,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
4 321,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Fästhåls⌀ | 16 | 16 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 9 |
totallängd Ltot | 40 | 40 |
Passande vändskär | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Skär-⌀ DC | 40 | 40 |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 | 1,15 |