{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 36 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 99 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,68 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 29,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Passande vändskär | XE.. 1605 | |
Vändskärsskruv | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 63/5L | |
EAN/GTIN | 4059782504622 | |
Tillverkarens nummer | 5659955 |