{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 83 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,57 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 30,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 52/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503700 | |
Tillverkarens nummer | 5666187 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 52/4 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
7 576,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
4 588,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 743,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | 12 grad | 11 grad |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
⌀ D3 | 31 mm | 31 mm | 36 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,57 grad | 0,56 grad | 1,42 grad |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |