{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 45 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 111 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 130 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,39 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 44,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 66/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058583 | |
Tillverkarens nummer | 5660065 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 66/5 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
8 950,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
3 504,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
5 118,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 504,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 739,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 584,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passande vändskär | XD.. 1205 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Skär-⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |