{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 116 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 130 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,99 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 46,34 mm | |
Passande vändskär | XDM.120516 | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212817 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939395 | |
Tillverkarens nummer | 212817 66/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 66/5mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 723,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
3 492,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
5 100,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 492,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
6 557,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 564,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passande vändskär | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XOMU094812 | XOMU146715 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |