{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 184 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,57 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 80,34 mm | |
Passande vändskär | XDM.120516 | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212817 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197939418 | |
Tillverkarens nummer | 212817 100/7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q högmatningsfräs 100/7 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 560,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 468,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
6 534,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 468,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 11 grad | 15 - 30 grad | 12 grad | 15 - 30 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping |
totallängd Ltot | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |