Kopierfräs 7° positiv 100/7 mm

Art-nr: 212167 100/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 100 mm
    Antal skär Z 7
    Skaftutförande  med hål
    Fräs lämplig för platt form rund
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D3 84 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 32 mm
    Passande vändskär RD..1604
    Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Låsbrickssats 219955
    Inställningsvinkel κ 15 - 30 grad
    Fz Helix 0,7
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212167 100/7
    EAN/GTIN 4045197750563
    Tillverkarens nummer 212167 100/7

    Benämning

    Utförande:

    Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
    • hög plan- och rundgångsnoggrannhet
    • Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.

    Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7” positivt vinklade vändskär.

    Användningsdata:

    Med skruvsats för vändskär nr 219800 − för fastspänning av vändskär och låsbrickor.

    Observera:

    Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringsskruvarna och säkringsbrickorna inte användas.

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.
    ap max = 3,5 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen