{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | RD..1604 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Låsbrickssats | 219955 | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212167 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197750549 | |
Tillverkarens nummer | 212167 52/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7° positiv 52/4 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 016,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
3 016,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 656,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 |
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |