{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd Ltot | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,29 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212807 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939029 | |
Tillverkarens nummer | 212807 25/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q högmatningsfräs 25/2 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 165,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 447,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 39 | 39 |
Skär-⌀ DC | 25 | 25 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
⌀ D3 | 13 | 15 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 38 | 40 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |