• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

XDMW090416ZDSR, HB4715, Typ: HART

Art-nr.: 212877 HART
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    234,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    195,15  SEK / st.
på begäran
I lager
217 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMW090416ZDSR
Typ HÅRD
Sort HB4715
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,7 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,8 mm
Vändskärstjocklek S 4.76 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212877 HART
EAN/GTIN 4045197943132
Tillverkarens nummer 212877 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen