{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 52 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,97 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 17,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212807 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939050 | |
Tillverkarens nummer | 212807 32/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 904,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
3 992,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 219,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
totallängd Ltot | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passande vändskär | XDM.090416 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |