GARANT Power Q högmatningsfräs 30/2 mm

Art-nr: 212816 30/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 30 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 14 mm
totallängd Ltot 47 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 44 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 58 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 4,42 grad
Rampningslängd L för αmax 10,34 mm
Passande vändskär XDM.120516
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212816 30/2
EAN/GTIN 4045197939302
Tillverkarens nummer 212816 30/2

Benämning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen