{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 | 120 mm | |
totallängd Ltot | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,29 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212808 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939081 |