XDMT090416ZDSR UNI

Art-nr: 212885 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    236,84  SEK / st.
  • Från 10st.
    197,35  SEK / st.
på begäran
I lager
782 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMT090416ZDSR
Typ UNI
Sort HB415
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1,2 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Vändskärstjocklek S 4.76 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212885 UNI
EAN/GTIN 4045197943163
Tillverkarens nummer 212885 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen