{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
totallängd Ltot | 47 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,68 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 20,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212809 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939180 | |
Tillverkarens nummer | 212809 35/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q högmatningsfräs 35/3 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 510,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
3 889,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Fästgänga M | M16 | M16 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | XDM.090416 | XD.. 09T308 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |