XDMT090416ZDER, HB4430, Typ: TI

Art-nr.: 212881 TI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    233,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    194,81  SEK / st.
på begäran
I lager
582 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMT090416ZDER
Typ Ti
Sort HB4430
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,7 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,6 mm
Vändskärstjocklek S 4.76 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212881 TI
EAN/GTIN 4045197943156
Tillverkarens nummer 212881 TI

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen