{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | XDMT090416ZDSR | |
Typ | INOX | |
Sort | HB4130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Rekommenderat skärdjup ap max | 1,1 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
Programmeringsradie vid ap max | 3 mm | |
Matning fz per tand | 1,1 mm | |
Vändskärstjocklek S | 4.76 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 212879 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197943149 |