XDMT090416ZDSR ST1400

Art-nr: 212866 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    228,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    190,20  SEK / st.
på begäran
I lager
1 581 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär XDMT090416ZDSR
    Typ ST400
    Sort HB4030
    Skärmaterial VHM
    Rekommenderat skärdjup ap max 1,2 mm
    maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
    Programmeringsradie vid ap max 3 mm
    Matning fz per tand 1,1 mm
    Vändskärstjocklek S 4.76 mm
    Antal byten/skär 3
    Hörnradie 1,6 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212866 ST1400
    EAN/GTIN 4045197943125
    Tillverkarens nummer 212866 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 1100 N/mm²
    P
    240
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    220
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen