XDMT120516ZDSR, HB4030, Typ: ST1400

Art-nr.: 212889 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    257,74  SEK / st.
  • Från 10st.
    214,80  SEK / st.
på begäran
I lager
1 879 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMT120516ZDSR
Typ ST400
Sort HB4030
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1,3 mm
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 1,2 mm
Vändskärstjocklek S 5.56 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212889 ST1400
EAN/GTIN 4045197943187
Tillverkarens nummer 212889 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen