XDMT120516ZDSR, HB4020, Typ: ST900

Art-nr.: 212887 ST900
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    259,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    216,12  SEK / st.
på begäran
I lager
1 472 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMT120516ZDSR
Typ ST900
Sort HB4020
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1,5 mm
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 1,2 mm
Vändskärstjocklek S 5.56 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212887 ST900
EAN/GTIN 4045197943170
Tillverkarens nummer 212887 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
240
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen