XDMW120516ZDSR HART

Art-nr: 212891 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    258,41  SEK / st.
  • Från 10st.
    215,36  SEK / st.
på begäran
I lager
591 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMW120516ZDSR
Typ HÅRD
Sort HB4715
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,8 mm
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,9 mm
Vändskärstjocklek S 5.56 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212891 HART
EAN/GTIN 4045197943194
Tillverkarens nummer 212891 HART

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen