GARANT Power Q Double högmatningsfräs 66/7 mm

Art-nr: 213006 66/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 66 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 56 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 122 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 130 mm
spiralfräsning ap 1,2 mm
Rampningsvinkel αmax 0,64 grad
Rampningslängd L för αmax 53,55 mm
Passande vändskär XOMU094812
Inställningsvinkel κ 15 grad
Fz Helix 0,8
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213006 66/7
EAN/GTIN 4062406266776
Tillverkarens nummer 213006 66/7

Benämning

Utförande:

Verktygssystem med synnerligen stabil vändskärsplattbäddning för processäkert arbete. Skärkraftreducerande verktygsgeometrier ger ett betydande bidrag till avlastningen av huvudspindeln.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Anmärkning:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,8 med klinga nr 674252 storlek 10IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen