{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 53 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 116 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,68 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 50,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213006 63/6 | |
EAN/GTIN | 4062406266769 | |
Tillverkarens nummer | 213006 63/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/6mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 869,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
5 012,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 723,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 491,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 5 | 5 | 5 |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | 12 grad | 11 grad | 16 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passande vändskär | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Rampningsvinkel αmax | 0,68 grad | 0,41 grad | 1,06 grad | 1,04 grad |
Rampningslängd L för αmax | 50,55 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |