{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | XOMU094812ZZER | |
Typ | ST900 | |
Sort | HB4020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Rekommenderat skärdjup ap max | 1,2 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
Programmeringsradie vid ap max | 2 mm | |
Matning fz per tand | 1,1 mm | |
Antal byten/skär | 6 | |
Beläggning | AlTiCrN | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 213024 ST900 | |
EAN/GTIN | 4062406266554 |