XOMU094812ZZER INOX

Art-nr: 213030 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    327,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    272,76  SEK / st.
på begäran
I lager
968 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMU094812ZZER
Typ INOX
Sort HB4130
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,8 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 2 mm
Matning fz per tand 1,1 mm
Antal byten/skär 6
Beläggning AlTiCrN
Hörnradie 1,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213030 INOX
EAN/GTIN 4062406266585
Tillverkarens nummer 213030 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor (2×3 skär). Kraftfulla skärmaterial för extra god ekonomi.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen