{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 70 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,25 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 27,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213000 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266370 | |
Tillverkarens nummer | 213000 40/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double högmatningsfräs 40/4 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 049,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
4 549,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 844,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 |
Utkragningslängd L1 | 50 | 50 | 50 |
Inställningsvinkel κ | 15 | 90 | 16 |
Invändig | ja | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 30 | 25,6 | 28 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |