{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 223 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 248 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,21 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 97,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Passande vändskär | XE.. 1605 | |
Vändskärsskruv | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 125/10 | |
EAN/GTIN | 4059782504271 | |
Tillverkarens nummer | 5661028 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 125/10 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
15 555,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 823,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
9 139,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | 15 - 27 grad | 15 - 30 grad |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 223 mm | 238 mm | 238 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |