X.L...SR-D, SC3025, Vändskärsstorlek: 16mm

Art-nr.: 221933 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    467,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    389,62  SEK / st.
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XELW160512-SR-D
Vändskärsstorlek 16
Typ GG
Hörnradie 1,2 mm
Sort SC3025
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 4,18 mm
Matning fz per tand 0,3 mm - 2 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221933 16
EAN/GTIN 4059782505773
Tillverkarens nummer 5655817

Användningstabell

GG(G)
K
260
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen