• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär X.LT...SR-D, för högmatningsfräsar, SC3025

Art-nr.: 221933 09
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    238,49  SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    198,74  SEK / 1 st.
85 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLW090408-SR-D
Vändskärsstorlek 09
Typ GG
Hörnradie 0,8 mm
Sort SC3025
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,01 mm
Matning fz per tand 0,3 mm - 2 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 221933 09
Kopiera
EAN/GTIN 4059782505742
Kopiera
Tillverkarens nummer 5656081
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Användningstabell

GG(G)
lämplig för / [m/min]
K
ISO-kod:
260
torrt
lämplig för / [m/min]
 
Luft
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.