{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 | 72 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162951 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366139 | |
Tillverkarens nummer | 162951 7,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
NC-brotsch konfigurerbar 7,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
724,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
310,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
684,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 209,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 72 | 72 | 72 | 88 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | grön | Utan | Utan |
totallängd L | 109 | 109 | 109 | 156 |
Nominell ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Skärlängd Lc | 31 | 31 | 31 | 33 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |