{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 92 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
konfigurerbara toleranser | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF | |
konfigurerbara egenskaper | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162951 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366191 | |
Tillverkarens nummer | 162951 10,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
NC-brotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 10,5mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
989,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 148,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
481,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 208 B | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 38 mm | 41 mm | 38 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,15 mm/v | 0,25 mm/v |