{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 6,010 mm - 6,700 mm | |
Skärlängd Lc | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 | 64 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162951 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366115 | |
Tillverkarens nummer | 162951 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-brotsch konfigurerbar 6,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
707,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
117 styck i lager
295,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
609,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 202,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | grön | Utan | Utan |
totallängd L | 101 | 101 | 101 | 150 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skärlängd Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |